曜日別特売

2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)レデューサー

2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)レデューサー - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。
チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。

用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状レデューサー温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
六角対辺(mm)
寸法A(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07404340VUWR-1.6X6.35-V352-89587.931.5【T】1.6×6.35
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07404358VUWR-9.52X12.7-V350-846115.948.6【T】9.52×12.7
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07404489VUWR-1.6X3.2-V351-63797.929.2【T】1.6×3.2
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
07404498VUWR-3.2X6.35-V352-114711.136.1【T】3.2×6.35
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07404516VUWR-6.35X12.7-V352-118214.346.3【T】6.35×12.7
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
07404525VUWR-6.35X9.52-V351-644312.740.7【T】6.35×9.52
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07404550VUWR-9.52X6.35-V351-325615.941.5【T】9.52×6.35
1,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
07404559VUWR-9.52X9.52-V351-476615.943.2【T】9.52×9.52
1,810
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする