曜日別特売

2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)レデューサー

2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)レデューサー - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。
チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。

用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番351-9504形状レデューサー六角対辺(mm)14温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)寸法A(mm)40.7適合管外径(Φmm)【T】6×10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07404541VUWR-6X10-V
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする