2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン

2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。
チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。

用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8接続形式2圧縮リング方式流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07404245VUWF-12.7X9.52-V352-1000ステンレス鋼(ASTM A479 316)48.57.120.6
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07404279VUWF-6.35X1.6-V352-2629ステンレス鋼製(ASTM A479 316)34.31.312.7
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07404288VUWF-6.35X3.2-V352-2656ステンレス鋼(ASTM A479 316)38.62.312.7
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07404297VUWF-6X3.2-V352-4199ステンレス鋼製(ASTM A479 316)38.52.414
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07404367VUWF-10X6.35-V351-3259ステンレス鋼製(ASTM A479 316)44.54.818
2,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07404401VUWF-25.4X12.7-V351-3235ステンレス鋼(ASTM A479 316)60.410.434.9
9,990
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
07404410VUWF-6.35X6-V351-6350ステンレス鋼製(ASTM A479 316)414.814
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
07404428VUWF-7.93X6.35-V352-1092ステンレス鋼(ASTM A479 316)42.24.814.3
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
07404437VUWF-9.52X6.35-V351-3183ステンレス鋼(ASTM A479 316)43.34.815.9
2,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07404270VUWF-19.05X9.52-V352-4207ステンレス鋼製(ASTM A479 316)50.87.127
5,690
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする