曜日別特売

鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット

鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット - 川西水道機器鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット - 川西水道機器

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
ねじ切り作業不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径50寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07409346SKXFSM50178-6239メーター用
11,360
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
07409355SKXFSJIS10K50178-6221JIS10
10,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする