曜日別特売

内外面被覆鋼管用継手

内外面被覆鋼管用継手 - 川西水道機器

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6269材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)88呼び径(mm)40呼び径73寸法d(mm)37寸法L1(mm)47最高使用圧力(MPa)1寸法B(mm)22寸法L2(mm)28おねじサイズ1 1/2寸法L0(mm)115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07409371SKXOSD40
4,900
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする