塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット

塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット - 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット - 川西水道機器

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット寸法L(mm)84寸法L1(mm)33寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50呼び径(A)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07409319SKXFSMV50178-6288メーター用
11,360
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
07409328SKXFSJIS10KV50178-4713JIS10
10,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする