フジキン
2圧縮リング継手 パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。
特殊工具や火気不要です。
繰返し脱着可能。
銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
銅管用。
トラスコ品番
655-0898
材質
黄銅
形状
ハーフユニオン
六角対辺(mm)
14
温度(℃)
【液体】-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
寸法A(mm)
37.9
材質(ボディ)
C3604B
適合管外径(Φmm)
【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404595
PDWH-6.35B-R
¥
640
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材