落下防止アダプターループ

落下防止アダプターループ - KNIPEX(クニペックス)落下防止アダプターループ - KNIPEX(クニペックス)落下防止アダプターループ - KNIPEX(クニペックス)落下防止アダプターループ - KNIPEX(クニペックス)落下防止アダプターループ - KNIPEX(クニペックス)落下防止アダプターループ - KNIPEX(クニペックス)

最大6kgまでのツールの保持能力を有します。
ループ部分には、カラビナ(別売)やランヤード(別売)を取り付け可能です。
コード側を手首・ベルト・装備品などに直接固定可能です。
KNIPEX 落下防止用の留め輪付きプライヤーにのみ対応しています。
アルミ製の頑丈なコードストッパーを採用しています。

用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用トラスコ品番657-0587セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個材質ファブリック幅(mm)27青/赤使用荷重(kg)6自然長(mm)186ロックあり径(mm)85最大使用質量(kg)5.8内容量1セット(2個)
注意
※ご使用前に、製品とパッケージに記載されているすべての警告と指示をよくお読みください。
※人間の体重を支えることはできません。
※毎回使用する前に摩耗がないか点検し、摩耗の形跡がある場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07405925005013TBK
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする