八幡ねじ
超低頭木割れ解消ビス(中)ラスパートブロンズ
頭部が薄くスッキリ仕上がります。
下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途
木材への締結に。
家具、什器、建具などの取り付けに。
材質
鉄
寸法d(mm)
4
表面処理
ラスパートブロンズ
頭部形状
極低頭
刃先
特殊形状
頭部高さ(mm)
1.2
適合ドライバー
2番
頭部径dk(mm)
9
頭径(mm)
9
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
20
25
32
38
45
50
内容量
選択してください
1パック(24個)
1パック(28個)
1パック(34個)
1パック(38個)
1パック(44個)
1パック(50個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404979
4979874198020
1パック(50個)
631-6405
【L寸】20
20
14
¥
572
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
07404988
4979874198037
1パック(44個)
631-6382
【L寸】25
25
19
¥
572
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
07404997
4979874198044
1パック(38個)
631-6445
【L寸】32
32
26
¥
572
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405006
4979874198051
1パック(34個)
631-6377
【L寸】38
38
33
¥
572
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405015
4979874198068
1パック(28個)
631-6406
【L寸】45
45
33
¥
572
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07405031
4979874198075
1パック(24個)
631-6414
【L寸】50
50
38
¥
572
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください