八幡ねじ
超低頭木割れ解消ビス(中)ニッケルめっき
頭部が薄くスッキリ仕上がります。
下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途
木材への締結に。
家具、什器、建具などの取り付けに。
材質
鉄
寸法d(mm)
4
表面処理
ニッケルめっき
頭部形状
極低頭
刃先
特殊形状
頭部高さ(mm)
1.2
適合ドライバー
2番
頭部径dk(mm)
9
頭径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404918
4979874197948
1パック(50個)
631-7945
【L寸】20
20
14
¥
572
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
07404927
4979874197955
1パック(44個)
631-6443
【L寸】25
25
19
¥
572
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
07404936
4979874197962
1パック(38個)
631-6421
【L寸】32
32
26
¥
572
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07404945
4979874197979
1パック(34個)
631-6402
【L寸】38
38
33
¥
572
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
07404961
4979874197986
1パック(28個)
631-6461
【L寸】45
45
33
¥
572
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
07404970
4979874197993
1パック(24個)
631-7948
【L寸】50
50
38
¥
572
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください