曜日別特売

BIG Ink 深穴水性インクマーカー

BIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカーBIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカーBIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカーBIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカーBIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカーBIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカーBIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカーBIG Ink 深穴水性インクマーカー - ピカマーカー

ペン先は5mmで狭く入り組んだ場所にも書き込めます。
中字の見やすいマーキングが可能です。
芯の両側でマーキングでき、反転させることで長時間描き続けることができます。
速乾性に優れたインクです。
強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。
つるつるした表面へのマーキングに最適です。

用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。適合温度(℃)-5~40ペン先長さ(mm)5線の太さ中字内容量1本
注意
※キャップを外した状態で2分以上放置しないで下さい。
※開封後は早めにご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0741208517041SB03665-2120アルコール系インク
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
0741210117046SB03665-2124アルコール系インク
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
0741211017052SB03665-2121水性インク
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
0741212817040SB03665-2112アルコール系インク
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする