曜日別特売

工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent”

工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent” - ピカマーカー工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent” - ピカマーカー工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent” - ピカマーカー工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent” - ピカマーカー工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent” - ピカマーカー工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent” - ピカマーカー工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent” - ピカマーカー工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent” - ピカマーカー

水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。
油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。
マーキングは長時間持続します。
芯は交換式で経済的です。
芯は乾燥しにくく長く使用できます。
回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。材質顔料適合温度(℃)-10~40ペン先長さ(mm)10商品タイプ詰替式本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※40°以下の環境で保管下さい。
※高温のまま放置しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0741193699040SB03665-2108
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
0741194599044SB03665-2098
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
0741196199052SB03665-2103
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
0741217199041SB03665-2099
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする