空調服 フード付きアウターベスト 白

空調服 フード付きアウターベスト 白 - ゴールドウイン空調服 フード付きアウターベスト 白 - ゴールドウイン空調服 フード付きアウターベスト 白 - ゴールドウイン

ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。
異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服 フード付きアウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。
ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。
コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。
操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。
本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

用途
株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服」を開発しました。
ゴールドウインは、「空調服」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。
材質ポリエステル内容量1着
注意

※クリーンパック品ではありません。
※PKFFSETB、PKSKIT 空調服 アウターベストシリーズ スターターキットは別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
背丈(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07410545PK2911-W-M682-1710M70.570.558.5
17,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
07410561PK2911-W-L682-1711L72.572.560.5
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
07410570PK2911-W-LL682-1712LL74.574.562.5
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
07410579PK2911-W-3L682-17163L76.576.564.5
20,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
07410536PK2911-W-S682-1717S68.568.556.5
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする