フジマック
高圧スライドダスター
スライドするだけでエアーを噴射。
手放しでご使用いただけます!
流量調節ノズル付
軽い力でスライド
スリムボディで邪魔にならない
用途
工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。
トラスコ品番
667-1841
材質
鉄・真鍮・アルミニウム
全長(mm)
110
最高使用圧力(MPa)
2.7
ノズル長(mm)
27
ノズル口径(Φmm)
2
カップリング
高圧用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07406869
SD-30HPR
¥
5,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください