曜日別特売

レジンボンドクロスベルト

レジンボンドクロスベルト - 3M(スリーエム)

一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです。
バックスタンド型や平面研磨機の用途に適しています。
適度な柔軟性と耐久性を持つポリエステル基材です。
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。

トラスコ品番338-0178長さ(mm)330幅(mm)20粒度精密成型砥粒内容量1箱(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07421840784F 120 20X330FL
32,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする