あったか腰サポ湯たんぽ

あったか腰サポ湯たんぽ - ファミリー・ライフあったか腰サポ湯たんぽ - ファミリー・ライフあったか腰サポ湯たんぽ - ファミリー・ライフあったか腰サポ湯たんぽ - ファミリー・ライフあったか腰サポ湯たんぽ - ファミリー・ライフあったか腰サポ湯たんぽ - ファミリー・ライフあったか腰サポ湯たんぽ - ファミリー・ライフあったか腰サポ湯たんぽ - ファミリー・ライフ

腰をじんわり温める湯たんぽ内蔵のクッション。
特殊設計の湯たんぽと、おしり周りを補整するクッションの一体型で腰を温めながらサポートします。
監修 アスカ鍼灸治療院 福辻 鋭記 先生:仙骨周りを立てて温めることで腰に楽な姿勢へ補整するとともに、冷えがちな腰周りの寒さ対策になります。
仙骨周りを温め体の芯から健康に
湯たんぽ内蔵:約3分間の使用で腰からぽかぽか! ※メーカー調べ
まるで温泉につかっているような心地よさ♪
全身ぽっかぽか!
ふわふわの肌触り
骨盤を優しく包むようにサポートするクッション。
後ろ下がりの座面で前滑りを防止。

材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:合成ゴム、カバー:ポリエステル・ポリプロピレン・綿質量(g)(約)620容量(L)(約)1.6耐荷重(kg)(約)100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)43×33×21内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07443470a3363610ブラウン
オープン
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
07443479a3363620ピンク
オープン
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする