かび除去・ヤニ汚れ洗浄剤 ホワイティH 500ml

かび除去・ヤニ汚れ洗浄剤 ホワイティH  500ml - ニッペホームプロダクツ

洗浄だけでは落とせなかったカビによる黒ずみもきれいに除去します。
大腸菌・黄色ブドウ球菌などを除去します。
たばこのヤニを除去します。
いやな臭いがしない低臭タイプです。
一液タイプなのでそのまま使えます。
植栽に影響を与えません。
塗装の下地調整剤として使用する事で、塗装の表面が美しく仕上がります。

用途
屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・塗装された面に。
住宅の基礎部分に。
屋内のビニール壁紙や塗装された面に。(繊維壁への使用は避けて下さい)
浴室やタイルの目地に。
墓石に。
塗装前の下地処理に。
トラスコ品番128-3785セット内容刷毛1本、プラスチック容器1個材質次亜塩素酸ナトリウム、炭酸カルシウム、界面活性剤(脂肪酸ナトリウム)容量(mL)500繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※必ず単独で使用して下さい。酸性タイプの製品や食酢・アルコール等と混ぜると有毒なガスが発生して危険です。
※屋内で使用する場合は必ず換気して下さい。
※本製品をスプレー容器につめかえないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074206774976124600234
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする