PPソフトカードケースSC

PPソフトカードケースSC - LION (ライオン事務器)PPソフトカードケースSC - LION (ライオン事務器)PPソフトカードケースSC - LION (ライオン事務器)PPソフトカードケースSC - LION (ライオン事務器)PPソフトカードケースSC - LION (ライオン事務器)

焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製のソフトカードケースです。

材質再生ソフトPP厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
奥行(mm)
内寸横幅(mm)
内寸縦幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07420327A6-SC552-0785A6155106150
130
81
89(税込)
当日出荷
07420336A7-SC552-0783A711375107
105
66
73(税込)
当日出荷
メーカー直送
07420345B7-SC551-9774B713292129
120
77
85(税込)
当日出荷
メーカー直送
07420361B8-SC551-7683B8976692
95
61
67(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする