eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード

eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード - JSB TECHeGeeTouch用管理システム年間パッケージカード - JSB TECH

PC、モバイルアプリを使用して、遠隔地からもスマートロックのカギをシェアしたメンバーのアクセス履歴の参照・管理を行うことが出来ます。
解錠・施錠が「いつ」「どこで」「だれが」行ったかアクセス履歴やルート追跡ができる便利なツールです。
アクセス履歴はCSVファイルで出力でき施錠管理の効率化を図れます。

仕様【最大承認者数】4名【最大登録NFCタグ数】200ID【登録アカウント数】最大20名【登録台数】最大50台トラスコ品番634-5802適合機種JSB TECH社製スマート南京錠eGeeTouch材質内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074195665-IAM-200012
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする