iペグハンマーNAGURI

iペグハンマーNAGURI - DAYTONA(デイトナ)iペグハンマーNAGURI - DAYTONA(デイトナ)iペグハンマーNAGURI - DAYTONA(デイトナ)iペグハンマーNAGURI - DAYTONA(デイトナ)iペグハンマーNAGURI - DAYTONA(デイトナ)iペグハンマーNAGURI - DAYTONA(デイトナ)iペグハンマーNAGURI - DAYTONA(デイトナ)iペグハンマーNAGURI - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

コンパクト&デザイン性抜群。収納効率が高いアウトドア用ペグハンマー。
ハンマー特有のT型形状は打ちやすいが、収納時には無駄なスペースが生まれやすい。
そこで、バイクキャンパー目線の発想でヘッド形状から無駄なスキマを極力排除。
ハンマーをI型形状にし、収納時に隙間なく収納。
芯材を兼ねたフック部により高い強度を保ちます。
コンパクトながら適度な重さを持ち、ペグ打ちに必要充分な重量バランスにしています。
ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで1本で完結。
フック部分にはストラップ穴を装備。
ペグ固定の作業中、一時的に地面に置き、「あれっ、ハンマーどこ置いたかな」そんな経験ありませんか。
地面に立たせやすいヘッド形状で、置き忘れを防止できます。
・重量:約550g

用途
ハンマヘッドから無駄な出っ張りを削ぎ落としたI型ヘッド。デッドスペースなく収納可能
ハンドル部分は握りやすい名栗加工を再現。
ハンマーが自立するヘッド形状により、地面立たせて置き忘れを防止
コンパクトながらペグ打ちに充分な重量バランス
ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで活躍
質量(g)約550内容量1個
注意
※ 汗や雨で滑る場合は、フック部分の穴に市販のひもを取り付けて、ストラップとして手首に通しご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0742608548208ブナ/スチール(ブラック)ブナ材/スチール
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
0742610148206ウォールナット/SUSウォールナット材/ステンレス
4,500
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 金槌の代わりからペク打ちまで

バランスが良く、思っていた以上に使い易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする