LiQ Smorker リキスモーカー SUS

LiQ Smorker リキスモーカー SUS - DAYTONA(デイトナ)LiQ Smorker リキスモーカー SUS - DAYTONA(デイトナ)LiQ Smorker リキスモーカー SUS - DAYTONA(デイトナ)LiQ Smorker リキスモーカー SUS - DAYTONA(デイトナ)LiQ Smorker リキスモーカー SUS - DAYTONA(デイトナ)LiQ Smorker リキスモーカー SUS - DAYTONA(デイトナ)

ひと味違う!醤油やお塩といった万能調味料や、お酒をスモークすることで、いつもの食材やお酒に変化を付けられる。
仲間に自慢するも良し。ひとりでニンマリするも良し。
アウトドアシーンで、大活躍間違いなしのアイテム。
・本体サイズ:約Φ90mm×厚み約40mm(金属部分含む)
・重量:約150g
・素材:木製部(ボディおよびフタ)/サペリ材、金属部(本体およびフィルター)/ステンレス

用途
簡単手軽に燻製を楽しめるスモーカー
いつもの食材やお酒をスモークすることで変化を付けて味わえる
コンパクトサイズで持ち運びやすい
お手軽アイテムでアウトドアシーンで大活躍
本体サイズ:約Φ90mm×厚み約40mm(金属部分含む) / 重量:約150g
質量(g)約150本体サイズ(mm)約Φ90×厚さ約40(金属部分含む)素材木製部(ボディおよびフタ)/サペリ材、金属部(本体およびフィルター)/ステンレス内容量1個
注意
※ ターボライターおよびスモークチップ、グラスは付属しません。市販のものをご使用ください。
※ 天然木材を使用しておりますので、色や木目などは一つ一つ異なり、使用する部位により色の濃淡差がありますが、お選びできません。あらかじめご了承ください。また、経年変化により色が濃くなる特徴があります。
※ 飲酒運転は道路交通法で禁止されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0742607639585
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする