シェラカップ NAGURI

シェラカップ NAGURI - DAYTONA(デイトナ)シェラカップ NAGURI - DAYTONA(デイトナ)シェラカップ NAGURI - DAYTONA(デイトナ)シェラカップ NAGURI - DAYTONA(デイトナ)シェラカップ NAGURI - DAYTONA(デイトナ)

名栗加工を施したウォールナット製ハンドルが付いた、ステンレス製シェラカップ。
錆びに強く飲み物や料理が冷めにくいので、取り皿やコップなど幅広く活躍。
便利な目盛り付きで、調理ツールとしても使用可能。
・本体サイズ:Φ120×165×55(mm)
・重量:約120g
・満水容量:約320ml(目盛り200/100ml)

用途
ステンレス製シェラカップに名栗加工を施したウォールナットのハンドル付き
錆びに強く飲み物や料理が冷めにくいので、取り皿やコップなど幅広く活躍
便利な目盛り付きで、調理ツールとしても使用可能
本体サイズ:120×165×55(mm)、重量:約120g
満水容量:約320ml
質量(g)約120本体サイズ(mm)Φ120×165×55満水容量(mL)約320(目盛り200/100内容量1個
注意
※ 容量の目盛りは目安としてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0742611049190
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする