PN55 浸透剤

PN55 浸透剤 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。
潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。
錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。
水置換性があります。
シリコーンオイルを含みません。

用途
錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ
金属製品の潤滑、防錆
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5040mL危険物の性状非水溶性内容量1ケース(24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07425200NX530
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする