曜日別特売

折りたたみパイプイス 超軽量1.9KGタイプ

折りたたみパイプイス 超軽量1.9KGタイプ - サンケイ折りたたみパイプイス 超軽量1.9KGタイプ - サンケイ折りたたみパイプイス 超軽量1.9KGタイプ - サンケイ

国内自社工場(三重県鈴鹿市)で製造している商品です。
アルミパイプを使用した最軽量(1.9KG)の折りたたみパイプイスです。
「シリンダー方式」による指を挟みにくい安全な開閉が可能です。
折りたたんで床に平積みしてもピタッと重なり崩れません(フラット収納タイプ)。
床を守る樹脂パーツを装備しています。

仕様積み重ね:台車「E-26」を使用すれば、50脚まで積載可能材質フレーム:Φ19アルミパイプ(粉体塗装)、背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、脚端:エラストマー樹脂成型品パイプ径(Φmm)19座面高さ(mm)420座幅(mm)357座奥行(mm)361スタッキング可能内容量1脚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07419548CF67-MS-CG608-2807チャコールグレー
15,900
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メイン画像07419557CF67-MS-IV608-2808アイボリー
15,900
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする