曜日別特売

WD-40 ノズルタイプ

WD-40 ノズルタイプ - WD-40

ノズルの切り替える事で、ピンポイント・ワイドに噴霧する事が可能。
ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部分に浸透し、固着を解きます。
水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。
接着剤、腐食、塗料などを素早く除去します。

用途
錆びた部分を緩めなめらかに。
きしみ止めに。
水分の除去に。
汚れを落とし表面の保護に。
粘着によるべたつきの除去に。
トラスコ品番677-1803材質鉱物油・石油系溶剤容量(mL)250使用温度範囲(℃)-42~148危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07417238WD012
1,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07417238WD01279877220WD012WD012 WD-40 MUP防錆潤滑剤 メテオAPAC 79877220WD-40 MUP防錆潤滑剤メテオAPAC1本(250mL)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする