無限コーティングSC用高能率”Z”ロングネックエンドミル

無限コーティングSC用高能率”Z”ロングネックエンドミル - NS(日進工具)

不等分割、不等リードの採用、さらに刃部の剛性を高めた設計により、びびりを最大限に抑え、高能率加工を実現します。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼・プリハードン鋼。材質超微粒子超合金刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティング内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07417737MSCZ440-LN D3X4.5X9224-7464504.53
6,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
07417746MSCZ440-LN D4X6X12224-43355064
6,700
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
07417755MSCZ440-LN D4X6X16224-43806064
7,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417771MSCZ440-LN D5X7.5X15224-4333507.55
7,200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417780MSCZ440-LN D5X7.5X20224-5972607.55
7,600
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
07417719MSCZ440-LN D2.5X3.8X7.5224-7539503.82.5
6,400
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
07417728MSCZ440-LN D2.5X3.8X10224-5886503.82.5
6,800
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする