曜日別特売

銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237

銅電極加工用ロングネックエンドミル DHR237 - NS(日進工具)

銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。

用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。材質超微粒子超硬合金内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07422488DHR237 D0.5X2175-38044514
8,700
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422506DHR237 D1X6175-85514524
9,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422531DHR237 D4X20175-22656086
9,600
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422540DHR237 D6X30176-019370126
12,000
8,098
8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422479DHR237 D0.4X2175-3779450.84
8,900
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
07422497DHR237 D1X4175-86104524
9,200
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
07422515DHR237 D2X6175-06365044
9,200
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする