高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル MHRH230

高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル MHRH230 - NS(日進工具)

高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 2枚刃ロングネックスクエアエンドミルです。

用途
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
トラスコ品番175-3853材質超微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)45刃長(mm)0.12有効長(mm)0.5表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃スクエアシャンク径(mm)4刃径(mm)0.15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07417299MHRH230 0.15X0.5
11,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする