曜日別特売

硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS

硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS - NS(日進工具)

硬脆材の加工に対応するスクエアエンドミルです。

用途被削材:硬脆材。トラスコ品番537-6338材質超微粒子超硬合金刃数10枚全長(mm)45刃長(mm)0.75表面処理ダイヤモンドコーティング底刃スクエアシャンク径(mm)4刃径(mm)1.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07417281DCMS 1.5X3
31,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする