NS(日進工具)
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるロングネックエンドミルです。
用途
被削材:ステンレス鋼、チタン合金。
トラスコ品番
224-5929
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
表面処理
無限コーティングプレミアム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07417850
MSUSZ440-LN D1X1.5X4
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください