無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル

無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル - NS(日進工具)

ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。

用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07417798MSUSZ440 D2X4224-43795042
6,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417816MSUSZ440 D3X6224-59775063
6,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417825MSUSZ440 D4X12224-278860124
7,700
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417841MSUSZ440 D6X12224-589160126
8,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417807MSUSZ440 D2.3X4.6224-5967504.62.3
6,900
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする