曜日別特売

無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF

無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF - NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF - NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF - NS(日進工具)

低速から高速まで精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。
金型および部品の切削加工。
材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07417597MSB230SF R0.1698-0236350.2R0.1
8,500
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417615MSB230SF R0.75698-0295401.5R0.75
4,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417631MSB230SF R1.5698-0317403R1.5
4,200
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
07417606MSB230SF R0.5698-0279401R0.5
3,900
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする