無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 - NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 - NS(日進工具)

低速から高速まで精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。
金型および部品の切削加工。
刃数2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07417545MSB230 R0.075(D4)697-9696
9,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417561MSB230 R1.3(D6)697-9912
8,600
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417570MSB230 R1.8(D6)697-9980
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417579MSB230 R1.95(D6)697-9998
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417588MSB230 R2.7698-0155
11,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする