曜日別特売

高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ

高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ - NS(日進工具)

高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。
全長も焼きばめホルダーに最適化されています。

用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30内容量1個
全26種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07417877MRBSH230SFXR0.05X0.3224-2820350.074R0.05
9,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417886MRBSH230SFXR0.2X0.5224-7471350.34R0.2
5,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417911MRBSH230SFXR0.2X2224-4354350.34R0.2
5,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417920MRBSH230SFXR0.25X1224-5928350.354R0.25
5,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417929MRBSH230SFXR0.25X1.5224-4383350.354R0.25
5,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417938MRBSH230SFXR0.3X3224-2784350.454R0.3
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417956MRBSH230SFXR0.4X3224-4307350.64R0.4
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417965MRBSH230SFXR0.5X2.5224-5952350.754R0.5
3,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417981MRBSH230SFXR0.5X4224-2747350.754R0.5
4,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417990MRBSH230SFXR0.75X4224-4348351.14R0.75
4,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417999MRBSH230SFXR0.75X8224-5910401.14R0.75
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418008MRBSH230SFXR0.75X10224-7489401.14R0.75
4,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418017MRBSH230SFXR1X3224-4390351.54R1
3,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418026MRBSH230SFXR1X4224-2765351.54R1
3,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418051MRBSH230SFXR1X8224-2780401.54R1
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418060MRBSH230SFXR1X10224-4358401.54R1
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418069MRBSH230SFXR1X12224-5912451.54R1
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418078MRBSH230SFXR1.5X6224-7541452.56R1.5
4,600
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418087MRBSH230SFXR1.5X10224-5903452.56R1.5
5,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418096MRBSH230SFXR2X8224-27904536R2
4,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418105MRBSH230SFXR2X10224-58984536R2
4,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418121MRBSH230SFXR3X10224-27604566R3
7,700
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418130MRBSH230SFXR3X30224-90446066R3
7,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417895MRBSH230SFXR0.2X0.8224-2795350.34R0.2
5,500
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
07417947MRBSH230SFXR0.4X2224-7493350.64R0.4
4,300
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
07418035MRBSH230SFXR1X6224-4376351.54R1
4,100
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする