曜日別特売

無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230

無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 - NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 - NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 - NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 - NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 - NS(日進工具)無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230 - NS(日進工具)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金内容量1個
全7種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径d(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径d(Φmm)
片角θ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07417640MTB230 R0.5X2698-308155442
13,100
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417649MTB230 R0.5X5698-310355445
13,700
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417658MTB230 R1.25X10698-33416010610
17,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417667MTB230 R1.5X10698-34136012610
21,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417676MTB230 R1.5X5698-3456601265
16,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417701MTB230 R2X15698-356170161015
32,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
07417685MTB230 R1.5X7698-3464601267
17,100
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする