NS(日進工具)
高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225SF
高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミルです。
切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。
用途
被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。
トラスコ品番
697-3299
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
35
刃長(mm)
0.8
シャンク径d(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
R0.4
有効長L1(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07417290
MACH225SF R0.4X2
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください