NS(日進工具)
ロングテーパーネック2枚刃ボールエンドミル MRBTNH230
68HRCまでの高硬度材における深部の加工で真価を発揮する、高剛性な2枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルです。
用途
被削材:調質鋼、焼き入れ鋼、チタン合金。
トラスコ品番
224-2794
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.2
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティングプレミアム
ボール半径(mm)
R0.15
首下長(mm)
0.45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07417789
MRBTNH230 R0.15X3 X7
¥
11,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください