銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R

銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル DHR237R - NS(日進工具)

銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックラジアスエンドミルです。

用途被削材:銅、銅タングステン。材質超微粒子超硬合金内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07422366DHR237R0.2XR0.05X0.5175-6949450.44
11,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422375DHR237R0.2XR0.05X1175-3784450.44
12,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422391DHR237R0.4XR0.05X2175-2205450.84
10,700
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422400DHR237R1XR0.1X3175-86134524
10,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422409DHR237R1XR0.1X8176-02005024
11,700
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422418DHR237R3XR0.2X18175-05996066
12,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422427DHR237R3XR0.2X24175-21787066
13,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422436DHR237R4XR0.2X24175-85066086
12,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422445DHR237R4XR0.5X24176-16926086
12,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422461DHR237R6XR0.5X30175-225070126
14,500
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422470DHR237R6XR1X48176-176290126
21,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする