山田照明
Zライト クランプ
Zライト専用クランプ。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
トラスコ品番
324-5484
材質
アルミ
幅(mm)
36
全長(mm)
125
色
ブラック
高さ(mm)
125
奥行(mm)
63
外径(mm)
63
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07417265
Z-C1B
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください