カウネット
小型パーツボックス 0.7L
大量購入におすすめの業務用パーツボックスコンテナ/スタッキングパーツコンテナ!安いのでまとめ買いがお得。工具の整理・保管・収納の作業効率向上をサポート。積み重ねても中身が見えやすい。青色タイプ。
トラスコ品番
624-4616
質量(kg)
0.099
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
0.7
段数
最大:18
内寸法(mm)
115.5×85×78
最大積載量(kg)
1
外寸法(mm)
150×105×80
色(本体)
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07422576
31729215
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください