エフピコ
HDゴミ袋半透明 EP20
無機鉱物を配合しています。
焼却時のCO2を削減し、環境への負荷を軽減するゴミ袋です。
材質
HDPE+無機鉱物
色
半透明
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07418586
J552
565-0516
0.018
90
900×1000
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418647
SHPG
565-0520
0.015
45
650×800
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07418656
SRXN
565-0553
0.018
70
800×900
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください