ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(汎用)マスターシリンダークランプタイプ(ミラーホルダー付き)

ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(汎用)マスターシリンダークランプタイプ(ミラーホルダー付き) - DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(汎用)マスターシリンダークランプタイプ(ミラーホルダー付き) - DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(汎用)マスターシリンダークランプタイプ(ミラーホルダー付き) - DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(汎用)マスターシリンダークランプタイプ(ミラーホルダー付き) - DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(汎用)マスターシリンダークランプタイプ(ミラーホルダー付き) - DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(汎用)マスターシリンダークランプタイプ(ミラーホルダー付き) - DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(汎用)マスターシリンダークランプタイプ(ミラーホルダー付き) - DAYTONA(デイトナ)

32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なダイヤル式ヘルメットホルダー。
解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。
リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。
【参考適合車種】
取付部:32mmピッチのブレーキマスター(クラッチ側には取り付けできません。)
TRACER9 GT(21ー23)
KATANA(19ー24)
エリミネーター(24ー25)※SE、プラザエディションの純正USB付車には取り付けできません。
Z900RS(18ー25)
・ワイヤー付属(最大長:約1.2m)

用途
バイク用へルメットホルダーダイヤル式
32mmピッチのDAYTONA・NISSINマスターシリンダー対応
参考適合車種:TRACER9 GT(21ー23)、KATANA(19ー24)、エリミネーター(24ー25)、Z900RS(18ー25)
へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用
ダイヤルロック仕様 / ミラーホルダー付き
付属品ワイヤー付属(最大長:約1.2m)取付部32mmピッチのブレーキマスター(クラッチ側には取り付けできません。)内容量1個
注意
※ ヘルメットのストラップが届かない場合は、付属のワイヤーを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0742577849407
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする