ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。純正ヘルメットホルダーと交換して使用。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】SR400/500(78ー08)SR400FI(10ー21)