曜日別特売

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ - 3M(スリーエム)

黒色で、テープが目立たないタイプです。
アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。
変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。

用途
ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
厚さ(mm)1.14長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074221905952 19X32 1P630-823919
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
074221995952 25X32 1P630-823725
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする