曜日別特売

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱汎用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱汎用タイプ - 3M(スリーエム)

簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。
リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。

用途
金属や一般的なプラスチック全般の接合に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)33使用温度範囲(℃)-30~230基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)41剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性強力、耐久、耐熱内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07422165GPH110GF 19X33 1P630-825719
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
07422181GPH110GF 25X33 1P630-826825
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする