業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ - 3M(スリーエム)

PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。
低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。

用途
ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。
接合と防水を同時に実現したい箇所に。
断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。
各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。
基材アクリルフォーム厚さ(mm)1.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)43剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07422287LSE110WF 19X33 1P191.1630-8258
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
07422296LSE110WF 25X33 1P251.1630-8242
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする