業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08

業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08 - 3M(スリーエム)

リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。
VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。
変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。

用途各種金属、補強材などの固定、シールに。主な用途固定用基材アクリルフォームグレー厚さ(mm)0.8長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07422251Y4825K-08 12X11 1P120.8630-8270
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07422260Y4825K-08 25X11 1P250.8630-8233
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする