曜日別特売

MIO MIVUE MP30GPS

MIO MIVUE MP30GPS - DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE MP30GPS - DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE MP30GPS - DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE MP30GPS - DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE MP30GPS - DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE MP30GPS - DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE MP30GPS - DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE MP30GPS - DAYTONA(デイトナ)

バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。
自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい前後2K録画。
スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。
長期の使用も安心な3年保証付き。
【ボタン1つでカンタン操作】
本体の1つのボタンですべての操作に対応。
覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。
【感応録画】
本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。
移動や振動を検知すると録画が再開されます。
【自動電源ON+即録画】
本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。
マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。
【前後2Kの高画質録画、安心の全国LED信号機対応】
解像度1440Pの400万画素2K。
フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。
全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。
【HDR機能搭載で鮮明に録画】
HDR機能を搭載し、白とびなどの明暗差を補正。逆光にも強くあらゆる状況で安定した映像を記録します。
【SuperMP4】
録画データは毎秒ごとに保存されます。
たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。
また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。
【2倍速Wi-Fi】
スマートフォンでドライブレコーダーを操作。
録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。
【最大4.5時間録画、micro SDXC256GB対応】
micro SDXC256GB対応で長時間上書きされない録画が可能です。
3200mAhの大容量バッテリーで4ー4.5時間連続録画が可能。
【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】
Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。
ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。
【GPS内蔵】
GPSを内蔵し、走行位置、日時、速度情報も自動で記録。
スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生が可能です。
5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。
【Mio 専用モバイル版アプリケーション】
スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。
イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。
リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。
機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。

用途
バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様
本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画
前後2Kの高画質録画。夜間でも鮮明に記録できて、HDR機能を搭載し白とびなどの明暗差を補正。ナンバープレートまでシャープに記録。安心の全国LED信号機対応
スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能
Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存。GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録
本体質量(g)145(マウント無し)センサーG-センサー:有 (X,Y,Z 3軸)有効画素数カメラ:400万画素機能ファームウェア アップデート:有(MiVue Pro Appで可能)本体サイズ(mm)100×47.7×34(マウント無し)解像度【解像度/フレームレート】前/後:1440P/29fp ; 1080P/ 58fps ;1080P/29fps、HDR視野角【カメラ】1440P:斜角123.6°/水平105°/垂直56.8°、1080P:斜角88.8°/水平76.6°/垂直42.4°充電電圧(V)DC5 (Type-C)保存モードデータ高速保存:有保存形式録画ファイル:MiVue Pro Appでスマートフォンへ転送記録ファイル形式SuperMP4 (H.264)録画時間最大4.5時間バッテリー容量(mAh)3200(稼働時間約4~4.5時間)F値カメラ:F2.0記録メディアmicro SDXC256GB対応、micro SDHC 32GB-SDXC 256GB以下 (U3/C10/V30以上)防水性防水性能:IP67(ケーブル、差し込み口は非防水)動作温度範囲(℃)動作温度範囲 -10~60(本体温度が45を超えるとバッテリーの充電停止)Wi-Fi有(高速2.4G)録画方式【イベント録画】衝撃感知録画、手動録画【タイムラプス】有GPS有 (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, みちびき)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0742612849341
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする