車載シガーソケット充電ケーブル

車載シガーソケット充電ケーブル - Jackery(ジャクリ)

Jackeryポータブル電源を車のシガーソケットで充電できるケーブルです。
PVC難燃性素材を採用し、長期間使用しても熱くなりません。
最大電圧12V、最大電流10Aとなっており、JackeryのPlus、Proの全シリーズと1500に対応しています。

トラスコ品番667-5884最大電流(A)10最大電圧(V)12内容量1本
注意
※ポータブル電源の付属品です(一部製品を除く)。
※故障・紛失の際にご利用いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07423678JA-CA02A
4,181
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする