低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付

低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付 - イノアック

始動性を重視したエラストマー車輪です。
重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。
軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。

用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付座(mm)
取付ピッチY(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07423371ME150WK382-369151198137×9353~56
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
07423389ME200WK382-366753251151×10260~63
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする